Motion
14009
Lame de scie à ruban crantée - 12 pi de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI02919058
N° MFR14009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à ruban crantée - 12 pi de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI02919058
N° MFR14009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 pi
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    1 po

Détails

  • Tpi
    8

Aperçu

Description du fabricant
99297-12 X1"X.035 5/8P PWRBND
  • Powerband est la lame de sciage métallique tout usage idéale.
  • Cette lame bimétallique possède un bord tranchant en acier haute vitesse soudé à un dos en acier allié.
  • Cet acier résiste à la chaleur, à l’abrasion et aux chocs, ce qui permet des taux de coupe plus rapides sur une vaste gamme de matériaux.