Motion
65622
Scie cylindrique CT134 - Carbure, 1-3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02919821
N° MFR65622
Prix42.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie cylindrique CT134 - Carbure, 1-3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02919821
N° MFR65622

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1-5/8 po
  • Scie Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Carbure
  • TI/Nombre de dents
    3

Aperçu

Description du fabricant
SCIE-CLOCHE À POINTE EN CARBURE CT134 , 1-3/4"
  • La dureté très élevée de ces scies à pointes au carbure en fait le choix idéal pour les matériaux trop durs ou trop abrasifs pour être coupés avec des scies en acier à haute vitesse conventionnelles.
  • Ces scies offrent une durée de vie prolongée lorsqu’elles sont utilisées pour couper le bois, le PVC, les matériaux de construction synthétiques et la fibre de verre.