Motion
UCST202-10NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCST202-10NPMZ2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 5/8 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02922235
N° MFRUCST202-10NPMZ2
Prix108.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST202-10NPMZ2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 5/8 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02922235
N° MFRUCST202-10NPMZ2
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
Prix108.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6875 po
  • Fente Espacement  
    2.0000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST202-10NPMZ2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250122271
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200NPMZ2
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCST202-10NPMZ2 5/8 PRISE EN CHARGE