Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4.75 po
- Hauteur0.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.72 lb
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.18 po
- Diamètre extérieur1.18 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.72 lb
- Épaisseur du mur0.215 po
- Poids0.72 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
- Pression d’éclatement16000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles1AA, 1SA, 1SB, Z
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC849B
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro CUP du fabricant678146071569
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale4000 psi
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale4000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement212 à -40 °F
- Pression nominale4000 psi
- Normes respectéesApprouvé MSHA|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146071569
- Pression de service4000 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau