Motion
0208-18242
0208-18242 MERV 8 PLEAT 18X24X2
N° D’ARTICLE MI02923232
N° MFR0208-18242
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0208-18242 MERV 8 PLEAT 18X24X2
N° D’ARTICLE MI02923232
N° MFR0208-18242

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    18X24X2

Détails

  • Arrestance
    85.4 %
  • Cote d’efficacité
    40 à 45  %
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Débit d’air maximal
    1968 pcm
  • MERV
    8
  • Vitesse nominale de l’air
    492
  • Résistance nominale initiale
    0.277
  • Résistance finale recommandée
    1

Aperçu

Description du fabricant
0208-18242 MERV 8 PLEAT 18X24X2
  • Média synthétique chargé électrostatiquement
  • Conçu pour une durée de vie plus longue
  • Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté