Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.8750 po
- Alésage Diamètre3 po
- Poids25 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327410513
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327410513