Motion
5610111000

AVENTICS
5610111000

Régulateur d'air standard - 12 scfm, BSPP 0.1250 Port, 1.45 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI02924332
N° MFR5610111000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5610111000

Régulateur d'air standard - 12 scfm, BSPP 0.1250 Port, 1.45 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI02924332
N° MFR5610111000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    124 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Largeur totale
    87 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    12 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    87 psi
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 87 psi
  • Normes respectées
    CE, JIS
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
5610111000 ND4 EP 0-6BAR 0-20MA 0-20MAF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté