Motion
200441
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 6 mm, Épaisseur : 5.3 mil, Naturel
N° D’ARTICLE MI02924838
N° MFR200441
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 6 mm, Épaisseur : 5.3 mil, Naturel
N° D’ARTICLE MI02924838
N° MFR200441
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    5.3 mil
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    48 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Naturel
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F

Aperçu

Description du fabricant
CP 83 NAT 6MM X 55M