Motion
101229
Ruban d’emballage – blanc, résistance à la traction de 100 po/lb, largeur de 18 mm, longueur de 55 m
N° D’ARTICLE MI02924919
N° MFR101229
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban d’emballage – blanc, résistance à la traction de 100 po/lb, largeur de 18 mm, longueur de 55 m
N° D’ARTICLE MI02924919
N° MFR101229
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    100 po/lb
  • Épaisseur
    4.5 mil
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Adhésif thermofusible en caoutchouc synthétique/résine
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
  • Type de distributeur
    Main
  • Allongement à la pause
    3.7 %
  • Type de produit
    Fibre de verre renforcée
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • Normes respectées
    FDA Contact indirect CFR 21,175.105

Aperçu

Description du fabricant
GS 490 WHI 18MM X 55M