Spécifications
Dimensions
- Longueur55 m
- Résistance à la traction300 po/lb
- Épaisseur6.3 mil
- Largeur24 mm
Détails
- Matériau adhésifAdhésif thermofusible en caoutchouc synthétique/résine
- Matériau de supportFilm de polypropylène orienté biaxialement, polypropylène renforcé de fibre de verre
- CouleurBlanc
- Allongement à la pause3.7 %
- Type de produitFibre de verre renforcée
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- Normes respectéesASTM D 5330, type II, contact indirect de la FDA CFR 21,175.105