Motion
RNAO16X24X13

INA (SCHAEFFLER)
RNAO16X24X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02925338
N° MFRRNAO16X24X13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO16X24X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02925338
N° MFRRNAO16X24X13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAO16X24X13 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 13 mm, une fermeture ouverte et pèse 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques compacts et les équipements industriels légers.
  • Rpm max.
    23600 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11800 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAO 16X24X13 AIGUILLE BRG