Motion
MXP10-10
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02925464
N° MFRMXP10-10
Prix232.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02925464
N° MFRMXP10-10
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
Prix232.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aimant et rail de commutation
  • Option d’expert en sinistres
    Bouchons en caoutchouc (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    55 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXP

Aperçu

Description du fabricant
MXP10-10 CYL, TABLE DE GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté