Motion
C6K46DR3F
Moteur à deux vitesses - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56H , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02925840
N° MFRC6K46DR3F
Prix2,208.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56H , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02925840
N° MFRC6K46DR3F
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
Prix2,208.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56H
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.8200 po, 325.62 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.82 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Isolation de classe F; certifiée Csa et reconnue Ul
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur à usage défini, 1 et 0.44 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 et 230 V, 1800 et 1800 tr/min, cadre 56H , DP
  • Mot-clé de description
    Objectif défini
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    69.00 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113373.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720012048
  • Modèle
    C6K46DR3F
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    2VT
  • Nombre de vitesses
    2
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720012048
  • Tension
    230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113373.00,1HP,56H,1800RPM,1PH,DP
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
  • La base du berceau offre de la flexibilité lors du montage et du repositionnement du moteur.
  • Convient aux applications à couple variable.