Motion
UKFC209D1

NTN
UKFC209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02926175
N° MFRUKFC209D1
Prix389.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02926175
N° MFRUKFC209D1
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
Prix389.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.2031 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-29/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3125 po
  • Poids
    5.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FC209D1
  • Série
    UKFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002096

Aperçu

Description du fabricant
UKFC209D1 BRG