Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon, polycarbonate
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsGenesis XC
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesAmorti
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV