Motion
MP-51C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-3/16 po, matériau en acier inoxydable, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02926489
N° MFRMP-51C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-3/16 po, matériau en acier inoxydable, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02926489
N° MFRMP-51C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6875 à 12.5625 po
  • Taille du boulon
    0,8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    3.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702847
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-33C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    662461241875

Aperçu

Description du fabricant
MP-51C CR PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté