Motion
CNFX-6080-Y-11-56C RÉDUCTEUR

SUMITOMO DRIVE TECH
CNFX-6080-Y-11-56C REDUCER

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, 22.23 mm, 0.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02927451
N° MFRCNFX-6080-Y-11-56C REDUCER
Prix1,724.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNFX-6080-Y-11-56C REDUCER

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, 22.23 mm, 0.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02927451
N° MFRCNFX-6080-Y-11-56C REDUCER
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
Prix1,724.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6080
  • Débit maximal tr/min
    363.6 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    151 N-m;1336.46
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    11:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    11:1
  • Poids
    4.5 kg, 9.92 lb

Détails

  • Ratio réel
    11.00:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.52 kW;2.04 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    3340 N, 750.86 lbf
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo servo
  • Couple nominal (po-lb)
    1336.46 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNFX-6080-Y-11-56C RÉDUCTEUR