Motion
CC-143-143-KW
Accouplement rigide à pince - série CC, oxyde noir, ASTM A108, alésage - côté 1 : 1.4375 po, alésage - côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI02927923
N° MFRCC-143-143-KW
Prix167.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement rigide à pince - série CC, oxyde noir, ASTM A108, alésage - côté 1 : 1.4375 po, alésage - côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI02927923
N° MFRCC-143-143-KW
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
Prix167.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.4375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.6250 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.3750 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Poids
    2.9081 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    ASTM A108
  • Type de couplage
    Une-pièce avec vis encastrées
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro CUP du fabricant
    044861068663
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    CC
  • CUP_NON
    044861068663

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE PINCE CC-143-143-KW