Motion
VLRS-2-1/2
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 2.5000 po, largeur de rouleau : 1.3125 po, diamètre du point : 1.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI02929307
N° MFRVLRS-2-1/2
Prix202.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur à rainure en V - diamètre de rouleau : 2.5000 po, largeur de rouleau : 1.3125 po, diamètre du point : 1.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI02929307
N° MFRVLRS-2-1/2
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
Votre prix202.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.3125 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Goujon Longueur  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    1.6 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.687 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    622424979962

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLRS-2 1/2 BRASSÉES