Motion
MBR9203 2 3/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR9203 2 3/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 7-5/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02930114
N° MFRMBR9203 2 3/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix5,048.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR9203 2 3/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 7-5/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02930114
N° MFRMBR9203 2 3/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix5,048.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-11/32 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Hauteur totale
    4.3800 po
  • Longueur totale
    4.3800 po
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Poids
    15.10 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210904975
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    9000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210904975

Aperçu

Description du fabricant
MBR9203 FLG CARTRDG BLK W/ADP BRG