Motion
61002
ARRIMAGE DE CHARGE LOAD HUGGER EN POLY 2 CROCHET PLAT 30 PO X 10K PI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI02930399
N° MFR61002
Prix52.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARRIMAGE DE CHARGE LOAD HUGGER EN POLY 2 CROCHET PLAT 30 PO X 10K PI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI02930399
N° MFR61002
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
Prix52.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Largeur de la sangle
    2 po
  • Poids
    6 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886610029
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3300 lb
  • Classe de produits
    9V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Type
    Assemblage de cliquet
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886610029
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE À CLIQUET 61002 , PLAT.2"X30'10K#
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un réglage rapide et facile
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon