Motion
11S70MM

TB WOODS
11S70MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, diamètre de 70 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02930905
N° MFR11S70MM
Prix381.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
11S70MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, diamètre de 70 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02930905
N° MFR11S70MM
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
Prix381.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.1250 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Bride Diamètre  
    8.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    20 mm x 4.9 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.4 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 29 HP avec manchon en Hytrel
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Numéro CUP du fabricant
    698672154499
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672154499

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 11S X 70MM