Motion
P4BE 211-SRB-CRE

SKF
P4BE 211-SRB-CRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02931597
N° MFRP4BE 211-SRB-CRE
Prix1,419.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P4BE 211-SRB-CRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02931597
N° MFRP4BE 211-SRB-CRE
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
Prix1,419.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 à 9.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Global Hauteur  
    6.9375 po
  • Global Longueur  
    12.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    24.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Roulement de rechange
    22215
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    FSYE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579136037

Aperçu

Description du fabricant
P4BE 211-SRB-CRE REPL FSYE 2.11/16 N