Motion
7469810
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI02931788
N° MFR7469810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI02931788
N° MFR7469810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3800 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.690 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6900 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1700 po
  • Largeur totale
    0.6900 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    0.6900 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013400
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Pignon sans dents
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10500 lbf
  • Type de roulement
    Pignons sans dents
  • CUP_NON
    637400013400

Aperçu

Description du fabricant
74698-10 POT SANS DENTS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif