Motion
NU409-M1-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NU409-M1-C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02931845
N° MFRNU409-M1-C4
Prix907.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU409-M1-C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02931845
N° MFRNU409-M1-C4
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
Prix907.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    NU409-XL-M1-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale NU409-M1-C4 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NU409-M1-C4
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    119000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    NU4
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677727459

Aperçu

Description du fabricant
NU409-XL-M1-C4