Motion
C5510C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 55 tonnes, course : 10.250 po, 15.125 po rétracté, 25.375 po étendu
N° D’ARTICLE MI02932421
N° MFRC5510C
Prix4,050.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 55 tonnes, course : 10.250 po, 15.125 po rétracté, 25.375 po étendu
N° D’ARTICLE MI02932421
N° MFRC5510C
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
Prix4,050.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.750 po
  • Taille de l’alésage
    3.750 po
  • Longueur du filetage du collier
    2.188 po
  • Hauteur étendue
    25.375 po
  • Diamètre extérieur
    5.000 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.125 po
  • Hauteur rétractée
    15.125 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    10.250 po
  • Profondeur du filetage
    0.750 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 13
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    5 – 12
  • Capacité du cylindre
    55 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    11.040 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    2
  • Capacité d’huile
    113.200 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • tonnes à 10000 psi
    55.20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C5510C CYLINDRES, 55 TONNES 10 1/4 COURSES
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard