Motion
43435 RUBAN DE VINYLE TOUT USAGE 764 VERT 2"X36YD  5.0 MIL

3M
43435 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 2"X36YD 5.0 MIL

3M™ Ruban de vinyle universel 764, vert, 2 po x 36 vg, 5 mil, 24 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI02934319
N° MFR43435 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 2"X36YD 5.0 MIL
Prix14.12 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43435 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 2"X36YD 5.0 MIL

3M™ Ruban de vinyle universel 764, vert, 2 po x 36 vg, 5 mil, 24 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI02934319
N° MFR43435 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 2"X36YD 5.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.12 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    13 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    18 oz-po
  • Type d’adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    764
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200434358
  • Plage de température de fonctionnement
    +60 à +85 °F
  • Quantité du colis
    24 par caisse
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • Matériau du ruban
    Vinyle
  • CUP_NON
    00021200434358

Aperçu

Description du fabricant
43435 RUBAN DE VINYLE TOUT USAGE 764
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Maintient une couleur vive même lorsqu’exposé à l’abrasion et aux solvants
  • L’endos conforme rend le ruban de vinyle idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur à plancher
  • Idéal pour marquer les applications dans les zones de circulation légère