Motion
6916
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02934902
N° MFR6916
Prix428.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02934902
N° MFR6916

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix428.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6916
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6916BNLS est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 80 mm de diamètre extérieur de 110 mm et de largeur de 16 mm, ouvert à l'utilisation de machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6916BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893820829
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893820829

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6916

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon