Motion
J6012C
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 20 à 100 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02935865
N° MFRJ6012C
Prix350.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 20 à 100 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02935865
N° MFRJ6012C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    17 po
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    0.5 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    20 à 100 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    240 à 1200 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    27.2 à 136 N-m
  • CUP_NON
    662679135973
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6012C TW 3/8DR 20-100F lb

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif