Motion
70B-1420
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur de 20 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI02936017
N° MFR70B-1420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur de 20 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI02936017
N° MFR70B-1420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    14 mm
  • Valeur P maximale
    24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    Polyacétal imprégné d’huile multicouche avec dos en métal
  • Type de douille
    Manche unie
  • Spécification du matériel
    Drymet ST
  • Valeur V max.
    1.15 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    70B
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
70B1420 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
  • Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Le roulement mince permet une conception compacte
  • Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures