Motion
ANB1-06
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI02936781
N° MFRANB1-06
Prix25.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI02936781
N° MFRANB1-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    41 mm
  • Global Longueur  
    133 mm
  • Taille du port
    3/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    38 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT ANB1-06

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté