Motion
MXS6L-20A
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02936811
N° MFRMXS6L-20A
Prix343.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02936811
N° MFRMXS6L-20A
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
Prix343.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Expert en sinistres aux deux extrémités
  • Option d’expert en sinistres
    Expert en sinistres (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Force appliquée maximale
    40 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
DIAPOSITIVE MXS6L-20A

Les clients ont également acheté