Motion
TER 515/2-7/16 C

SKF
TER 515/2-7/16 C

Joint d’étanchéité de roulement – taconite, alésage 2.4375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 120.24 mm, largeur totale 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI02937015
N° MFRTER 515/2-7/16 C
Prix494.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TER 515/2-7/16 C

Joint d’étanchéité de roulement – taconite, alésage 2.4375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 120.24 mm, largeur totale 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI02937015
N° MFRTER 515/2-7/16 C
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
Prix494.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    120.24 mm
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Poids
    10.36 lb
  • Largeur
    2.1880 po, 55.57 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre, caoutchouc nitrile, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre, nitrile
  • Type de joint
    Taconite
  • Série
    SAF/SAW
  • CUP_NON
    7316572197516

Aperçu

Description du fabricant
TER 515 2.7/16C JOINT D’ÉTANCHÉITÉ TACONITE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon