Motion
NJG 2308 VH

SKF
NJG 2308 VH

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02937190
N° MFRNJG 2308 VH
Prix619.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJG 2308 VH

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02937190
N° MFRNJG 2308 VH
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
Prix619.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577728678
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577728678

Aperçu

Description du fabricant
NJG2308VH