Motion
DD05P043S
Collecteur de soupapes D05 - Fer D05—Ductile , poste 4 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, cavités de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02937944
N° MFRDD05P043S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Fer D05—Ductile , poste 4 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, cavités de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02937944
N° MFRDD05P043S
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    SAE 8
  • Port B
    SAE 8
  • Matériel
    Fer D05—Ductile
  • Port P
    SAE 12
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    4
  • Port T
    SAE 12
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DD05P043S
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté