Motion
16003
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.614 po, diamètre extérieur de 2.126 po, largeur totale de 0.236 po, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02938714
N° MFR16003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.614 po, diamètre extérieur de 2.126 po, largeur totale de 0.236 po, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02938714
N° MFR16003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.126 po
  • Largeur totale
    0.236 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.614 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA7
  • Type de conception
    HMSA7
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311230605
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
16003 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre à scellement unique avec lèvre de saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.