Motion
AR10-M5-R
Régulateur d'air standard - M5 x 0.8 ports
N° D’ARTICLE MI02939683
N° MFRAR10-M5-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - M5 x 0.8 ports
N° D’ARTICLE MI02939683
N° MFRAR10-M5-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec zone de couleur)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
AR10-M5-R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté