Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0990 po
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3.4375 po
- Largeur du boîtier3-3/8 po
- Largeur de la bague intérieure4-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.1880 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Profondeur globale4.1875 po
- Global Hauteur4.1880 po
- Longueur totale10.2500 po
- Longueur totale Diamètre10.2500 po
- Largeur totale2.4375 po
- Diamètre du pilote7.3750 po
- Poids42.60 lb
Détails
- Numéro de palierRCIA 307C
- Type de roulementRouleau conique
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRouleau conique à bride pilote en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet - RFPA 307C
- Type de serviceStandard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride, pilote
- Type de graisse1/8 NPT
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementDeux pièces fendues
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride, pilote
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRFPA 307C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288487098
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale15320 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Auto-alignementOui
- SérieRFPA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288487098
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre