Motion
30TAC72BSUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC72BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire – 30 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI02940853
N° MFR30TAC72BSUC10PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC72BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire – 30 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI02940853
N° MFR30TAC72BSUC10PN7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    30TAC72BSUC10PN7B BRG UNIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176413025
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176413025

Aperçu

Description du fabricant
30TAC72BSUC10PN7B BRG UNIQUE