Motion
TDLB6847D8 2 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TDLB6847D8 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02941395
N° MFRTDLB6847D8 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix6,077.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TDLB6847D8 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02941395
N° MFRTDLB6847D8 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Votre prix6,077.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Poids
    53.88 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TDLB6847D8
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
TDLB6847D8 UNITÉ T-U TD-LB6847D8