Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur1.6670 po
- Longueur totale2.0000 po
- Taille d’arbre recommandée1.5000 po, 38.10 mm
- Épaisseur0.0830 po, 2.11 mm
Détails
- Détails supplémentairesPrélubrifié; endos en acier; sans entretien; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleManche unie
- DescriptionRoulement à manchon lisse en polymère métallique prélubrifié DX, DI 1.5 po x DI 1.666 po x Longueur 2 po
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Type de rainureIntérieur simple
- Type de mise à la terreMise à la terre
- Tolérance de longueur±0.254 mm;±0.010 po
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-40 à 100 °C, -40 à 210 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1 6660/1.6670 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon