Motion
56T11O5302F

LEESON ELECTRIC
56T11O5302F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, cadre 56Y , logement OAO, 50/60 Hz, base 1140 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02941977
N° MFR56T11O5302F
Prix620.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11O5302F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, cadre 56Y , logement OAO, 50/60 Hz, base 1140 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02941977
N° MFR56T11O5302F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix620.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    4.5 lb/pi, 6.1 N-m
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réinitialisation automatique prévient la surchauffe.;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable.; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Demandes
    Ventilateurs de condenseur commerciaux
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56Y, TR/MIN :1200, 200-230/460V, OPAO
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.9 A, 2.1 A, 3.8 A, 4 à 4.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb;6.1 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • HP
    1 hp;0.75 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW;0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X502
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038425
  • Modèle
    56T11O5302F
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038425
  • Tension
    190 V, 200 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;200-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM X502 OPAO 200-230/460V 56Y
  • 70°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles 5/8” dia. x 5” long arbre avec sortie de fil filetée à plat et rainure de clavette VCD breveté - Dispositif de changement de tension 4 Vis de localisation à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur des moyeux de l'élingue d'arbre aux deux extrémités accepteront les trousses de base résilientes, voir la section Accessoires