Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Largeur de la base5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.0000 à 16.0000 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Diamètre à l’alésage4-1/2 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Largeur totale5.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant702287
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-48D
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieDPMF
- CUP_NON662461016633
Aperçu
- Avec joint Flinger