Motion
HF0812
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02942452
N° MFRHF0812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02942452
N° MFRHF0812
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Couple
    28.3 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Description longue
    Le roulement d'embrayage de rouleau à aiguilles HF0812 présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux applications compactes de transmission et d'indexation de couple.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Série
    HF
  • CUP_NON
    4054369665338

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE À GALET À COUPELLE HF0812