Motion
NAH30ANSZ
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc standard, rail de 30 mm, largeur de 85.6 mm, capacité de charge : 31000 N
N° D’ARTICLE MI02942732
N° MFRNAH30ANSZ
Prix351.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc standard, rail de 30 mm, largeur de 85.6 mm, capacité de charge : 31000 N
N° D’ARTICLE MI02942732
N° MFRNAH30ANSZ
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
Prix351.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    91.6 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge
    31000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH30ANSZ