Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueL’IR-1620 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur hors tout de 1.2500 po et un poids de 0.15 lb, conçue pour les applications de roulement à aiguilles à base de pouce dans les machines.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-1620
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieIR