Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps3/8 po
- Poids0.445 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Débit6.70 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service3700 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi