Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Poids0.906 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi