Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMP
- CUP_NON662461256466