Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Angle de désalignement10 o
- Hauteur totale1.9370 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.043 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale2158 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieXM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON190029046438